曜日別特売

片羽根流線型 モーターサイレン

片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)片羽根流線型 モーターサイレン - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
内容量1個
全15種類を絞り込む
消費電力(W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーカー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46573091BS-100-75W180×95×1251.86075003A
68,630
66,980
73,678(税込)
当日出荷
46573107BS-200-75W180×95×1251.88075002A
75,670
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46573116BS-24-40W180×95×1251.83255007A
53,080
49,980
54,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
46573125BS-24-75W180×95×1251.83675008A
53,080
49,980
54,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
46573222TW-100-200W216×130×1733.5300600015A
156,310
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46573231TW-200-200W216×130×1733.532060008A
172,070
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
46573134BSG-100-75W-----
80,640
取扱い終了
返品不可
46573143BSG-200-75W-----
80,640
取扱い終了
返品不可
46573152BSG-24-80W-----
80,640
取扱い終了
返品不可
46573161BST-100-80W-----
325,450
取扱い終了
返品不可
46573177BST-200-80W212×110×1783.86080002A
325,450
取扱い終了
返品不可
46573186BST-24-40W-----
325,450
取扱い終了
返品不可
46573195BST-DC100-80W-----
325,280
取扱い終了
返品不可
46573204K-100-750W-----
288,550
取扱い終了
返品不可
46573213K-200-750W-----
317,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする