小型積層式電球回転灯

小型積層式電球回転灯 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

機械などに直に取り付け可能な直付けタイプです。
1台分の面積で多機能表示が可能です。
各段を個別制御が可能です。
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
2段、3段タイプは予備球を1個内蔵しています。

最大外径(mm)Φ86材質グローブ/PMMA樹脂、ボディ/ABS樹脂保護等級IP23光源電球引出し線長さ(mm)400閃光速度(min-1)140内容量1個
注意
※各層の回転は同期しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
取付後高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46577386AKG-100-1AC100165
11,900
取扱い終了
返品不可
46577395AKG-100-2赤/黄AC100259
22,000
取扱い終了
返品不可
46577404AKG-100-3赤/黄/緑AC100353
30,200
取扱い終了
返品不可
46577413AKG-200-1AC200165
12,400
取扱い終了
返品不可
46577422AKG-200-2赤/黄AC200259
22,000
取扱い終了
返品不可
46577431AKG-200-3赤/黄/緑AC200353
30,200
取扱い終了
返品不可
46577447AKG-24-1AC/DC24165
10,900
取扱い終了
返品不可
46577456AKG-24-2赤/黄AC/DC24259
20,500
取扱い終了
返品不可
46577465AKG-24-3赤/黄/緑AC/DC24353
28,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする