AKG-200-1 小型積層式電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46577413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKG-200-1 小型積層式電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46577413 AKG-200-1 小型積層式電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46577413 AKG-200-1 小型積層式電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 46577413

小型積層式電球回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46577413 品番AKG-200-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

機械などに直に取り付け可能な直付けタイプです。
1台分の面積で多機能表示が可能です。
各段を個別制御が可能です。
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
2段、3段タイプは予備球を1個内蔵しています。

引出し線線種
信号線/UL1007AWG20×4本
電源線/VCTFK0.75mm2×2芯
定格電圧(V)AC200 最大外径(mm)Φ86 取付後高さ(mm)165 材質グローブ/PMMA樹脂、ボディ/ABS樹脂 質量(kg)0.7 段数1 消費電力(W)6 使用電圧(V)180〜220 保護等級IP23 光源電球 信号線接点容量30V以上、5A以上 引出し線長さ(mm)400 閃光速度(min-1)140
注意
※各層の回転は同期しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする