曜日別特売

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電源電圧
消費電力(W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電源電圧
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46580177ST-25AM-DCWDC12V/DC24V3/8.5ホワイトグレー1
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
46580161ST-25AM-DCRDC12V/DC24V3/8.51
28,410
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46580186ST-25AM-DCYDC12V/DC24V3/8.51
28,410
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46580116ST-25AM-48WDC48V7ホワイトグレー1.2
35,460
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46580107ST-25AM-48RDC48V71.2
37,120
36,980
40,678(税込)
103日以内出荷
返品不可
46580125ST-25AM-48YDC48V71.2
37,120
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02090794ST-25AM-ACWAC110V/AC220V11ホワイトグレー1.2
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
46580134ST-25AM-ACRAC110V/AC220V111.2
28,410
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46580152ST-25AM-ACYAC110V/AC220V111.2
28,410
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
46580143ST-25AM-ACWAC110V/AC220V11ホワイトグレー1.2
27,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46580143ST-25AM-ACW02090794ST-25AM-ACWST-25AM-ACW 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 02090794中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする