曜日別特売

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 - アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
(3件のレビュー)
音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
保護構造
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格時間
突入電流
保護構造
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46581954ST-113N-110AC110連続12mAIP20( 屋内専用型)1.3
6,630
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
46581963ST-113N-220AC220連続12mAIP20( 屋内専用型)2.6
6,630
6,598
7,258(税込)
当日出荷
46581981ST-113NP-110AC110連続12mAIP34( 防まつ構造)1.3
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
46581997ST-113NP-220AC220連続12mAIP34( 防まつ構造)2.6
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
46582006ST-113NP-24AC/DC24連続100mAIP34( 防まつ構造)0.5W/0.3W(AC24V/DC24V)
7,170
7,098
7,808(税込)
当日出荷
46581972ST-113N-24AC/DC24-100mAIP20( 屋内専用型)0.5W/0.3W(AC24V/DC24V)
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46581972ST-113N-2475871196ST-113N- 24ST-113N-24 超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 75871196超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)1台
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46582006
2021-10-16
用途: 昇降リフター時

音量を100dbくらいから音量調整が出来ると言いと思います。

対象商品 : 46581963
2021-04-27
用途: ラックリフター動作時
株式会社美飾

思ったよりも音が大きく、すごくいい。もっと早く購入すればよかった。

対象商品 : 46582006
2021-01-14
用途: 作業時の警報
運輸・通信業

物に関しては問題無し、商品情報のブザー音の表記がどれもそうですがピポピポ等の表記なのでリズムがわかりにくい、今回の品は思ったより速いリズムでした
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする