曜日別特売

QRC 超低摺動クイックアジャスタ

QRC 超低摺動クイックアジャスタ - 近藤製作所QRC 超低摺動クイックアジャスタ - 近藤製作所
繰返し精度(mm)(X-Y方向)±0.02繰返し精度(ネジレ方向)±0.1°潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
許容荷重(N)
移動方向
許容モーメント(N・m)
可搬質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46701837QRC-0.5A(X-Y方向)±1(引っ張り方向)39、(圧縮方向)62(ネジレ方向)±2.5°(荷重曲げ)0.50.5
70,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701846QRC-1.5A(X-Y方向)±1(引っ張り方向)68、(圧縮方向)111(ネジレ方向)±2°(荷重曲げ)1.31.5
75,700
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701855QRC-6A(X-Y方向)±2(引っ張り方向)266、(圧縮方向)444(ネジレ方向)±3.5°(荷重曲げ)7.66
86,700
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする