近藤製作所
RJC・RJCC ロボット用ロータリージョイント
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周囲温度(℃)
回転抵抗(N・m)
電気信号
タイプ
回転角度(°)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
可搬質量(kg)
回路数
使用圧力範囲
ポートサイズ
最小断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46701882
RJC-10A
5~60
0.2
12本(1A)
エアー+電極
540
MAX60
10
(エアポート)4
(エアポート)-100kPa~0.7MPa
(エアポート)M5
(エアポート)0.38
¥
86,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701907
RJCC-5A
5~60
0.2
12本(1A)
クリーン仕様
540
MAX60
5
(エアポート)1
(エアポート)-100kPa~0MPa
(エアポート)M5
(エアポート)7
¥
64,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46701891
RJC-5A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
58,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください