近藤製作所
RJE 高寿命ロータリージョイント
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
150
使用圧力範囲
(エアポート)-100kPa~0.7MPa
最小断面積(mm
2
)
(エアポート)10.7
周囲温度(℃)
5~60
回路数
(エアポート)8
ポートサイズ
(エアポート)Rc1/8
回転角度(°)
エンドレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46701916
RJE-8A-6
¥
80,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください