曜日別特売

RJF・RJFS 小型ロータリージョイント

RJF・RJFS 小型ロータリージョイント - 近藤製作所RJF・RJFS 小型ロータリージョイント - 近藤製作所
周囲温度(℃)5~60回転角度(°)エンドレス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容回転数(min-1[r.p.m])
最小断面積(mm2)
回路数
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46701925RJF-12A-M5175(エアポート)4.9(エアポート)12(エアポート)M5
154,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701934RJF-16A-M5155(エアポート)4.9(エアポート)16(エアポート)M5
193,600
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701943RJF-4A-6240(エアポート)12.5(エアポート)4(エアポート)Rc1/8
57,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701952RJF-4A-M5350(エアポート)4.9(エアポート)4(エアポート)M5
53,700
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701961RJF-6A-6170(エアポート)12.5(エアポート)6(エアポート)Rc1/8
62,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701977RJF-6A-M5240(エアポート)4.9(エアポート)6(エアポート)M5
59,200
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701986RJF-8A-6140(エアポート)12.5(エアポート)8(エアポート)Rc1/8
68,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46701995RJF-8A-M5200(エアポート)4.9(エアポート)8(エアポート)M5
64,700
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46702004RJFS-12A-M5100(エアポート)4.9(エアポート)12(エアポート)M5
255,200
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46702013RJFS-16A-M590(エアポート)4.9(エアポート)16(エアポート)M5
264,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする