岩田製作所
センサブラケット CCDカメラ用
画像センサカメラなどCCDカメラに合わせた取付ブラケットです。
フレキシブルタイプと組み合わせでカメラを自由な位置に取り付けできます。
付属品
セムビス(SUSXM7) M4×8 2本
材質
SUS304
質量(g)
20
板厚t(mm)
2.5
適合ピッチ(mm)
M4-19~20P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※カメラに付属の取付け台が必要となります。
※コネクターなどの干渉がないかご確認の上お選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46702941
FSCCD-1S
CADデータダウンロード
¥
730
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください