5相ステッピングモーターユニット CRK

5相ステッピングモーターユニット CRK - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源五相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状片軸シャフト信号入出力方式フォトカプラ内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45525006CRK564APB-T1010
60,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45530037CRK564APB-T3.63.6
58,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45530046CRK564APB-T7.27.2
58,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45530055CRK564APB-T2020
60,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45530064CRK564APB-T3030
60,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする