自動車用の使い勝手のよいアタッチメント狭い所にも届く2段伸縮式柔らかすき間ノズルシート専用かき出しソフトブラシ砂や毛をかき出すフロアブラシ強力な吸引力(吸込仕事率180W)サイクロン方式により吸込力を持続させ、排気もきれいなプリーツフィルターを使用ダストケース・フィルターとも水洗い可能
使いやすい、耐久性については使用が短期間なのでわからない。
吸い込みパワーが有り非常に良い、ハンディなので女性でも取り扱いに便利です。
小さい割には良く吸う方だと思います。値段も安くいい買い物したと思います。
吸引力もありとても満足しています。また、重さも気になりません。
小さいのにかなり力があります。ほこりやゴミの取り出しも楽で、助かっています。
粉ものには、向いていないと思いました。粉が機械の中に入りよくなかった、
小型ですが見た目よりパワフルです。充電式ではないのいで電池の劣化もなく長く使えそうです。車内掃除用の頻度なら充電式より100Vのほうが良いと思います。
軽くて使いやすい。吸引力もまあまあである。また、音も静かである。