東亜高級継手バルブ製造
VP管用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
種類
鋼管用継手
使用流体
水
呼び
30A
寸法D(Φmm)
38
呼び径(A)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45751693
VP-A
¥1,520
¥
669
¥736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材