フルサト工業
ネット受けピース
(1件のレビュー)
材質
SS400
C(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
R芯からの直線部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783213
V9
9
50
50
14
27
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
46783222
V9 R芯50
9
73
73
14
50
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
46783231
V13
13
70
70
20
37
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46783247
V13 R芯70
13
103
103
20
70
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください