フルサト工業
建直ピース
(2件のレビュー)
材質
SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783317
FT-9
75
75
30
37.5
37.5
9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
46783326
FT-12
90
90
40
45
45
12
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください