フルサト工業
ネコピース 4ツ穴
(2件のレビュー)
材質
SPHC
寸法t(mm)
4.5
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
40
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
50
寸法D(mm)
14.5
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
75
85
95
100
105
110
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783554
T4.5 H50
75
50
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46783563
T4.5 H60
85
60
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46783572
T4.5 H70
95
70
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46783597
T4.5 H80
105
80
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46783606
T4.5 H85
110
85
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46783581
T4.5 H75
100
75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください