曜日別特売

ネコピース縦穴

ネコピース縦穴 - フルサト工業ネコピース縦穴 - フルサト工業ネコピース縦穴 - フルサト工業ネコピース縦穴 - フルサト工業
(2件のレビュー)
材質SPHC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46783615T4.5 H30/80805014.53080501004.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
46783624T4.5 H30/80905014.53080501054.5
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46783624
2016-09-29
用途: バイクリフト製作

生鉄は錆びやすいはずなのに、裸で放置してもさびにくいのが驚いた。
なのに"さび止めの油っぽさ"がないので、溶接時の扱いが楽。
薄くクリア塗装がしてあるのかな?
まぁ、最後に塗装するからさびにくさはあんまり関係ないけど、微妙に嬉しかった(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 46783615
2016-11-29
用途: オイルドレンの固定
その他業種

厚さがあり強度は心配ないが、腐食に対する耐性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする