| 87014471 | NAC-04-472 | 4 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 45556655 | NAC-06-472 | 6 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 45556664 | NAC-06-472-D | 6 | (公称値)4700p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 87014487 | NAC-10-472 | 10 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
出荷予定:2026年6月下旬 |
| 01157993 | NAC-10-472-D | 10 | (公称値)4700p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 87014496 | NAC-16-472 | 16 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 87014505 | NAC-20-472 | 20 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 01158018 | NAC-20-472-D | 20 | (公称値)4700p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 87014514 | NAC-30-472 | 30 | (公称値)4700p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 01158002 | NAC-16-222 | 16 | (公称値)2200p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720025 | NAC-04-102 | 4 | (公称値)1000p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720034 | NAC-04-102-D | 4 | (公称値)1000p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720043 | NAC-04-222 | 4 | (公称値)2200p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720059 | NAC-04-222-D | 4 | (公称値)2200p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720068 | NAC-04-332 | 4 | (公称値)3300p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720077 | NAC-04-332-D | 4 | (公称値)3300p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720086 | NAC-04-472-D | 4 | (公称値)4700p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 19720095 | NAC-04-681 | 4 | (公称値)680p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720104 | NAC-04-681-D | 4 | (公称値)680p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720113 | NAC-06-102 | 6 | (公称値)1000p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720129 | NAC-06-102-D | 6 | (公称値)1000p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720138 | NAC-06-222 | 6 | (公称値)2200p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720147 | NAC-06-222-D | 6 | (公称値)2200p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720156 | NAC-06-332 | 6 | (公称値)3300p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720165 | NAC-06-332-D | 6 | (公称値)3300p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720174 | NAC-06-681 | 6 | (公称値)680p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720183 | NAC-06-681-D | 6 | (公称値)680p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720199 | NAC-10-102 | 10 | (公称値)1000p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720208 | NAC-10-102-D | 10 | (公称値)1000p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720217 | NAC-10-222 | 10 | (公称値)2200p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720226 | NAC-10-222-D | 10 | (公称値)2200p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720235 | NAC-10-332 | 10 | (公称値)3300p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720244 | NAC-10-332-D | 10 | (公称値)3300p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720253 | NAC-10-681 | 10 | (公称値)680p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720269 | NAC-10-681-D | 10 | (公称値)680p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720278 | NAC-16-102 | 16 | (公称値)1000p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720287 | NAC-16-102-D | 16 | (公称値)1000p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720296 | NAC-16-222-D | 16 | (公称値)2200p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720305 | NAC-16-332 | 16 | (公称値)3300p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720314 | NAC-16-332-D | 16 | (公称値)3300p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720323 | NAC-16-472-D | 16 | (公称値)4700p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.5/1(max) | | |
|
| 19720339 | NAC-16-681 | 16 | (公称値)680p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720348 | NAC-16-681-D | 16 | (公称値)680p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|
| 19720357 | NAC-20-102 | 20 | (公称値)1000p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720366 | NAC-20-102-D | 20 | (公称値)1000p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max) | | |
|
| 19720375 | NAC-20-222 | 20 | (公称値)2200p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720384 | NAC-20-222-D | 20 | (公称値)2200p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.25/0.5(max) | | |
|
| 19720393 | NAC-20-332 | 20 | (公称値)3300p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720409 | NAC-20-332-D | 20 | (公称値)3300p | 150kHz-1MHz 高減衰タイプ | - | (125/250V 60Hz)0.38/0.75(max) | | |
|
| 19720418 | NAC-20-681 | 20 | (公称値)680p | 標準タイプ、150kHz-1MHz 高減衰タイプ | (125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max) | - | | |
|