CONDOR(山崎産業)
ノンスリップマット メタルグリップ縁駒O
ノンスリップマット メタルグリップ用縁駒O。
用途
ノンスリップメタルグリップ用縁駒。
材質
再生PVC
トラスコ品番
441-4284
種別
縁駒O
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
75×150
質量(g/枚)
約90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783064
F-226-FO
¥
620
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノンスリップメタルグリップ
参考になった