ノンスリップマット メタルグリップ縁駒M

ノンスリップマット メタルグリップ縁駒M - CONDOR(山崎産業)ノンスリップマット メタルグリップ縁駒M - CONDOR(山崎産業)ノンスリップマット メタルグリップ縁駒M - CONDOR(山崎産業)

ノンスリップマット メタルグリップ用縁駒M。

用途ノンスリップメタルグリップ用縁駒。材質再生PVCトラスコ品番441-4276種別縁駒M厚さ(mm)14寸法(mm)75×150質量(g/枚)約90内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46783073F-226-FM
620
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ノンスリップメタルグリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする