CONDOR(山崎産業)
ノンスリップマット メタルグリップコーナー
ノンスリップマット メタルグリップ用の縁駒コーナーです。
用途
ノンスリップメタルグリップ用コーナー。
材質
再生PVC
トラスコ品番
441-4268
種別
コーナー
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
75×75
質量(g/枚)
約40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783082
F-226-FC
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノンスリップメタルグリップ
参考になった