BNワイパー ロール

BNワイパー ロール - 橋本クロス

布のようなしなやかさを紙ワイパーで実現
パルプ100%のハニカム構造原紙(アメリカ製)を採用。
従来の紙ワイパーにはないボリュームと強度、吸収性を実現。
布のようなしなやかさとパルプ特有のソフトな風合いで、よく手になじみ拭きやすく、用途や使用場面を選ばない多用途ワイパーです。

用途
自動車整備工場、金属加工工場、印刷工場等
その他製造業全般での拭取りや液体の吸収に
仕様ミシン目入りトラスコ品番433-2091セット内容800枚×2ロール入材質パルプ100%シートサイズ(mm)240×380内容量1セット
注意
※フロアスタンド(FS-20)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759781BN2438
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46759781BN243839226076RPR2940BN2438 RPワイプ(ロールタイプ) 橋本クロス 39226076RPワイプ(ロールタイプ)橋本クロス1セット(2巻)
12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする