BN2438 BNワイパー ロール 橋本クロス 46759781

BNワイパー ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46759781 品番BN2438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200

布のようなしなやかさを紙ワイパーで実現
パルプ100%のハニカム構造原紙(アメリカ製)を採用。
従来の紙ワイパーにはないボリュームと強度、吸収性を実現。
布のようなしなやかさとパルプ特有のソフトな風合いで、よく手になじみ拭きやすく、用途や使用場面を選ばない多用途ワイパーです。

用途
自動車整備工場、金属加工工場、印刷工場等
その他製造業全般での拭取りや液体の吸収に
仕様ミシン目入り トラスコ品番433-2091 セット内容800枚×2ロール入 材質パルプ100% シートサイズ(mm)240×380
注意
※フロアスタンド(FS-20)は別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46759781 BN2438 39226076 RPR2940 RPワイプ(ロールタイプ) 橋本クロス RPワイプ(ロールタイプ) 橋本クロス 1セット(2巻) 12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする