アズワン
紫外線殺菌灯付ロッカー
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)
50/60Hz(切替式)
電源コード(m)
2.8(2Pプラグ)
タイマー
60分タイマー付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
殺菌灯
棚板数(枚)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46763902
AL-G
0-139-11
880×515×1790
810×400×1580
15W・4灯
10
約83.6
¥
440,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46763911
AS-G
0-139-12
880×515×895
810×400×735
15W・2灯
4
約46
¥
255,000
¥
254,000
¥
279,400
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000