曜日別特売

フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ)

フォールディング取ッ手(SUM22L/クロームメッキ) - ノーブランド

耐食性にすぐれています。

材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ブッシュ)POM材質(ハンドル部)SUM22L バレル研磨後クロムメッキ内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φmm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46780562CA-1007-202B78810548
オープン
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
46780571CA-1007-203B82811548
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
46780587CA-1007-205B90813548
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
46780596CA-1007-301B1581012060
オープン
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
46780605CA-1007-302B1701014060
オープン
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
46780614CA-1007-304B1901017060
オープン
2,488
2,737(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする