ノーブランド
ステンレス埋込取ッ手(SUS304/ヘアライン)
耐食性に優れています。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
寸法横(mm)
寸法(高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46780657
CA-1011-1
82
60
94
18
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
46780666
CA-1011-2
100
64
109
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
46780675
CA-1011-3
175
88
138
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください