ノーブランド
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。
ステンレス軸を使用しています。
材質
A6063
寸法横(mm)
50
寸法(高さ)(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46780964
CH-024-60V
34
60
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
46780973
CH-024-70V
40
70
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください