ノーブランド
スナップ錠(SUS304/バレル研磨)
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質
SUS304
質量(g)
42
寸法縦(mm)
30
寸法横(mm)
70
寸法(高さ)(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46781253
CC-1038
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください