ヤマト特殊鋼
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
色
黒
最高使用圧力(MPa)
21
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
63
68
80
90
100
112
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46785085
SHB-15A
63
40
22
16
30
22.2
32
11
11
3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46785094
SHB-20A
68
45
22
20
35
27.2
38
11
12
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46785103
SHB-25A
80
53
28
25
40
34.5
45
13
14
4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46785112
SHB-32A
90
63
28
31.5
45
43.2
56
13
16
6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46785121
SHB-40A
100
70
36
37.5
55
49.1
63
18
18
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46785137
SHB-50A
112
80
36
47.5
65
61.1
75
18
20
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください