Jupiter
ダイヤドライカップ Tタイプ
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
仕様
乾式
付属品
15mmブッシュ
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Tタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46808361
100154
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください