KOTO
FUSO用 燃料ケースレンチ
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。
作業スペースを考慮しコンパクト設計です。
1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)
432
寸法L(mm)
182
寸法D1(mm)
110
寸法D2(mm)
120
寸法P(mm)
100
寸法D3(mm)
133
差込角(sq.)
12.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46811317
FC-100
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください