充電インパクトドライバー

充電インパクトドライバー - Panasonic(パナソニック)

18Vのハイパワー、4.2Ah(LSタイプ)の電池をセット
RoHS指令対応品
打撃力3段切替
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約610本
耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)約350本
耐震金物ビス(Φ5.5×45mm)約1100本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約990本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約2700本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約340本
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])強モード/0~2500、中モード/0~1400、弱モード/0~1000穴あけ能力-チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])155[1580]充電時間(分)60バッテリーリチウムイオン電池LS本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)143×242×61質量(kg)1.65(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強モード/0~3000、中モード/0~2800、弱モード/0~2000防塵防水性能IP56付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(18V)2個振動3軸合成値/18.5m/s2仕様強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56振動3軸合成値(m/s2)18.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46829982EZ75A1LS2G-Hグレー
71,000
取扱い終了
46829991EZ75A1LS2G-B
71,000
取扱い終了
46830007EZ75A1LS2G-A
71,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする