EZ75A1LS2G-A 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 46830007

充電インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46830007 品番EZ75A1LS2G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

18Vのハイパワー、4.2Ah(LSタイプ)の電池をセット
RoHS指令対応品
打撃力3段切替
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付

ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約610本
耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)約350本
耐震金物ビス(Φ5.5×45mm)約1100本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約990本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約2700本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約340本
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])強モード/0〜2500、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000 穴あけ能力- チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])155[1580] 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン電池LS 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)143×242×61 質量(kg)1.65(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])強モード/0〜3000、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000 防塵防水性能IP56 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(18V)2個 振動3軸合成値/18.5m/s2 仕様強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56 振動3軸合成値(m/s2)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする