ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約610本
耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)約350本
耐震金物ビス(Φ5.5×45mm)約1100本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約990本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約2700本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約340本
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])強モード/0〜2500、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000
穴あけ能力-
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])155[1580]
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン電池LS
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)143×242×61
質量(kg)1.65(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])強モード/0〜3000、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000
防塵防水性能IP56
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(18V)2個
振動3軸合成値/18.5m/s2
色黒
仕様強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56
振動3軸合成値(m/s2)18.5