フルサト工業
親綱掛けピース(ハット型)
材質
SS400
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
13
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46783274
H13
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください