KOTO
トランクバイス
タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。
バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。
全長(mm)
200
質量(g)
410
寸法B(mm)
9
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46827995
KC-190T
¥
11,390
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください