圧縮コイルばね DCシリーズ

圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズ - アキュレイト
(11件のレビュー)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
525件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由高(mm)
外径OD(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48803334DC0011袋(20個)2.61.30.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803343DC0021袋(20個)3.81.30.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803352DC0031袋(20個)5.81.30.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803361DC0041袋(20個)8.41.30.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803377DC0051袋(20個)12.21.30.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803386DC0061袋(20個)21.10.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803395DC0071袋(20個)2.91.10.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803404DC0081袋(20個)4.41.10.1
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48803413DC0091袋(20個)6.31.10.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803422DC0101袋(20個)9.21.10.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803431DC0111袋(20個)17.41.720.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803447DC0121袋(20個)3.61.720.12
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803456DC0131袋(20個)5.41.720.12
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48803465DC0141袋(20個)8.21.720.12
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803474DC0151袋(20個)11.81.720.12
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48803483DC0161袋(20個)1.50.90.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803492DC0171袋(20個)2.20.90.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803501DC0181袋(20個)3.20.90.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803517DC0191袋(20個)4.60.90.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803526DC0201袋(20個)6.60.90.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803535DC0211袋(20個)2.41.320.12
1,500
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48803544DC0221袋(20個)3.51.320.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803553DC0231袋(20個)5.21.320.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803562DC0241袋(20個)7.51.320.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803571DC0251袋(20個)10.91.320.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803587DC0261袋(20個)1.20.730.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803596DC0271袋(20個)1.70.730.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803605DC0281袋(20個)2.40.730.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803614DC0291袋(20個)3.40.730.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803623DC0301袋(20個)4.90.730.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803632DC0311袋(20個)1.91.120.12
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803641DC0321袋(20個)2.71.120.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803657DC0331袋(20個)41.120.12
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803666DC0341袋(20個)5.81.120.12
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48803675DC0351袋(20個)8.41.120.12
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803684DC0361袋(20個)10.60.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803693DC0371袋(20個)1.40.60.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803702DC0381袋(20個)20.60.1
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803711DC0391袋(20個)3.90.60.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803727DC0401袋(20個)2.70.60.1
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803736DC0411袋(20個)4.32.160.16
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803745DC0421袋(20個)20.92.160.16
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48803754DC0431袋(20個)6.52.160.16
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803763DC0441袋(20個)9.82.160.16
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48803772DC0451袋(20個)14.22.160.16
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
48803781DC0461袋(20個)1.50.920.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803797DC0471袋(20個)2.10.920.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803806DC0481袋(20個)3.10.920.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803815DC0491袋(20個)4.40.920.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48803824DC0501袋(20個)6.30.920.12
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 客先への納品時
製造業

この大きさでこのばね定数、たわみ量のものはすくないので今回の治具にはピッタリ。似たようなものには使えることがわかったので再購入になるとおもいます。

対象商品 : 48804621
2024-03-29
用途: ボールストッパの押しばね

ばねはパラメータ管理が難しいパーツですが、これは正確にできていてとても使いやすいと思います。 端面処理も適切です。 詳しいカタログデータは選択時にとても助かります。

対象商品 : 48804987
2023-10-20
用途: ドリルチャックの修理
有限会社ホームメイド建設業・工事業

電動ドライバーの先に付けるチャックの中に入っている小さなバネを交換する為に購入しました。直径・長さ・強度において、全て問題ありませんでした。数はそれ程必要なかったのですが、残った分は今後のメンテナンス用として保管する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 48804831
2020-11-24
用途: 製品部品として

何も問題ありません。敢えて申せば、出荷を早めてほしい。(4日後出荷と明記してある)

対象商品 : 48806633
2018-07-11
用途: ガス釜の回転羽のチューブに使用しています。

硬さもちょうどよく、きちんとした袋で1本ずつ梱包されており〇。

1が参考にしています
対象商品 : 48803456
2018-01-28
用途: 細かい部品のテンション調整
株式会社ART CRAFT

探していたバネのちょうど良い寸法のものがあり、とても重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 48804271
2016-05-29
用途: 腕時計のベルトの修理

修理に出すと6千円ほどでしたが、寸法にちょうど良いものが見つかりうまく修理ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 48804192
2024-07-31
用途: 自転車の内部バネの交換

純正のスプリングと線径を揃えたのに思った以上にスプリングレートが低かった(柔らかかった)。巻き数を減らしてレートを上げたものを作るか、線径を0.1mm上げてレートを上げたバリエーションが欲しい。
このサイズでレートが高いバネが日本では入手できないので困る。
(短いものだったらレートが高い物があるけど、それは短いからレートが高いだけだし、短いのは使えなくて困る)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする