FUJI STAR(三共理化学)
オートネットディスク(Φ150mm)
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
外径(mm)
150
砥粒
アルミナ
基材
ナイロン
種別
マジック式
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(Φmm)
150
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46829081
-
400
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46829036
-
80
¥
4,500
取扱い終了
46829045
-
120
オープン
取扱い終了
46829054
-
180
¥
4,500
取扱い終了
46829063
-
240
¥
4,500
取扱い終了
46829072
-
320
¥
4,500
取扱い終了
46829097
-
600
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください