曜日別特売

オートネットシート(55×155mm)

オートネットシート(55×155mm) - FUJI STAR(三共理化学)オートネットシート(55×155mm) - FUJI STAR(三共理化学)オートネットシート(55×155mm) - FUJI STAR(三共理化学)

高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。

種別マジック式寸法(mm)55×155砥材アルミナ基材ナイロン砥粒アルミナサイズ(mm)55×155内容量1箱(100枚)
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46829106-80
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829115-120
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829124-180
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829133-240
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829142-320
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829151-400
5,000
取扱い終了
46829167-600
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする