FUJI STAR(三共理化学)
オートネットシート(75×157mm)
高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
種別
マジック式
寸法(mm)
75×157
砥材
アルミナ
基材
ナイロン
砥粒
アルミナ
サイズ(mm)
75×157
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46829246
-
80
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829255
-
120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829264
-
180
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829273
-
240
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829291
-
400
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46829282
-
320
¥
3,500
取扱い終了
46829307
-
600
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください