ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式)

ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLO(オーバーセンターバックル式) - KITO(キトー)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46843982BLO005ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)2513-127
2,880
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46843991BLO005R040青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)25-44-
2,560
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
46844007BLO015ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)4513-382
5,160
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
46844016BLO015R040青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)45-44-
4,510
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする