ラウンドスリング RE形

ラウンドスリング RE形 - KITO(キトー)
(1件のレビュー)

強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。

種別エンドレス形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
スリング長さL(m)
スリング幅(mm)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31199037RE080-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2708
28,50025,900
19,900
アウトレット
21,890(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
46844856RE010-1-1301
4,800
取扱い終了
代替品有
46844944RE020-0.5-0.5382
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
46845005RE020-4-4382
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46844926RE010-6-6301
19,800
取扱い終了
返品不可
46844935RE010-8-8301
26,000
取扱い終了
返品不可
46845032RE020-8-8382
36,850
取扱い終了
返品不可
46845145RE032-8-8473.2
48,450
取扱い終了
返品不可
46845242RE050-8-8525
63,650
取扱い終了
返品不可
46845337RE100-2-28010
39,200
取扱い終了
返品不可
46845346RE100-2.5-2.58010
47,650
取扱い終了
返品不可
46845355RE100-3-38010
56,100
取扱い終了
返品不可
46845364RE100-4-48010
73,000
取扱い終了
返品不可
46845373RE100-5-58010
89,900
取扱い終了
返品不可
46845382RE100-6-68010
106,800
取扱い終了
返品不可
46845391RE100-8-88010
140,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46844856RE010-110396478RE010-10RE010-1 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396478ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46844944RE020-0.510396584RE020-05RE020-0.5 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396584ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46845005RE020-410396645RE020-40RE020-4 ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー) 10396645ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46844856
2022-03-09
用途: 機械の積込・取卸・搬入時に使用

今回初めて1mのエンドレスタイプを購入しました。今まで1mの物の必要性が無かったのですがお客様の製品に新しいものが増え、それ用で購入してみました。
まだ使っていませんが、手触りは柔らかく、扱い易い感じがしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする