曜日別特売

1回転クラッチ SRシリーズ

1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ - 椿本チエイン

SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。
内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。
外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。
外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。
OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。
多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。
SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。
SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。

タイプ間接式モータータイプクラッチ内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
公差
寸法L(mm)
寸法D(mm)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46845802SR15-LH1(D1)H75363(最大)30度
62,476
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
46845811SR15-RH1(D1)H75363(最大)30度
62,476
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
46845827SR20-LH1.5(D)h76375(最大)25度
86,286
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
46845836SR20-RH1.5(D)h76375(最大)25度
86,286
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
46845845SR30-LH5.2(D)h785120(最大)30度
124,381
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
46845854SR30-RH5.2(D)h785120(最大)30度
124,381
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする