椿本チエイン
カムクラッチ BS用トルクアーム
タイプ
片側式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46886147
BS30TA
6
168
80
55
130
¥
11,771
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46886156
BS50TA
6
230
110
80
180
¥
11,771
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46886165
BS65TA
6
306
140
90
210
¥
12,457
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46886174
BS75TA
6
354
150
100
250
¥
14,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
46886183
BS85TA
9
434
185
115
300
¥
20,571
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください