椿本チエイン
カムクラッチ MGシリーズ
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。
空転時の耐摩耗性が優れています。
中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)
1
モータータイプ
クラッチ
穴径
(給油)M6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
軸穴径(mm)
面取(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46886244
MG300
(内輪A)63、(外輪C)60
1.8
(径H7)19、(キー溝)5X2、(面取りJ)0.8
(K)1.3
(給油プラグ位置)10.4
¥
120,571
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46886253
MG400
(内輪A)70、(外輪C)67
2.7
(径H7)22、(キー溝)5X2、(面取りJ)1.0
(K)1.6
(給油プラグ位置)10.7
¥
139,048
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46886262
MG500
(内輪A)89、(外輪C)86
5
(径H7)31.5、(キー溝)7X3、(面取りJ)1.3
(K)1.6
(給油プラグ位置)12.3
¥
183,810
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
46886271
MG600
(内輪A)95、(外輪C)92
8.6
(径H7)50、(キー溝)12X3.5、(面取りJ)1.6
(K)1.6
(給油プラグ位置)12.8
¥
228,952
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください