曜日別特売

カムクラッチ MIシリーズ

カムクラッチ MIシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
モータータイプクラッチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回転速度(r/min)
空転摩擦トルク(N・m)
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46886287MI3001.8(内輪)500.310.05
120,571
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
46886296MI4002.7(内輪)500.380.06
139,048
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
46886305MI5005(内輪)500.680.1
183,810
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
46886314MI6008.6(内輪)301.540.16
228,952
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
46886323MI70019.5(内輪)302.630.26
435,429
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46886296
2021-08-03
用途: 急遽ほしくて注文しましたが…

当日出荷とのことで、他の店舗よりも値段が高かったのですが急ぎで必要だったので注文しました。
が、品切れということで出荷して頂けませんでした。
納期確認の電話をしましたが、折り返し頂けるということでしたがそちらもご連絡いただけず。商品ページで確認し、1.5ヶ月ほどかかるので、キャンセル依頼しました。
対応が悪すぎると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする