椿本チエイン
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
質量(kg)
1.3
モータータイプ
クラッチ
使用ベアリング
6005ZZ
回転速度(r/min)
(内輪)2200/(外輪)900
空転摩擦トルク(N・m)
0.2
インロ径E(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46886332
MZ15G
¥
58,476
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください