曜日別特売

スイベルジョイント

スイベルジョイント - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下使用温度範囲(℃)-30~+100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR内容量1個
全42種類を絞り込む
サイズ
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
サイズ
質量(g)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46903841JB20DDスイベルジョイント20-Rc1 1/420.5
49,930
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903857JB24DDスイベルジョイント24-Rc1 1/214
64,620
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903866JB32DDスイベルジョイント32-Rc210.5
95,050
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903875JL20CCスイベルジョイント201230R1 1/420.5
32,840
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903884JL20CDスイベルジョイント201194R1 1/4×Rc1 1/420.5
32,840
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903893JL20CGスイベルジョイント20-R1 1/4×G1 1/417
28,550
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903902JL20DCスイベルジョイント201320Rc1 1/4×R1 1/420.5
43,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903911JL20DDスイベルジョイント201300Rc1 1/420.5
35,170
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903927JL20DGスイベルジョイント20-Rc1 1/4×G1 1/417
30,580
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903936JL20GCスイベルジョイント201230G1 1/4×R1 1/417
32,480
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46903945JL20GDスイベルジョイント201194G1 1/4×Rc1 1/417
32,480
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903954JL20GGスイベルジョイント20-G1 1/417
28,550
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903963JL20KCスイベルジョイント201230G1 1/4×R1 1/417
32,480
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903972JL20LCスイベルジョイント201345G1 1/4×R1 1/417
34,820
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903997JL24CCスイベルジョイント241830R1 1/214
44,890
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904006JL24CDスイベルジョイント241730R1 1/2×Rc1 1/214
39,890
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904015JL24CGスイベルジョイント24-R1 1/2×G1 1/210.5
39,890
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904024JL24DCスイベルジョイント241990Rc1 1/2×R1 1/214
49,240
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904033JL24DDスイベルジョイント241950Rc1 1/214
50,140
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904042JL24DGスイベルジョイント24-Rc1 1/2×G1 1/210.5
43,600
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904051JL24GCスイベルジョイント241830G1 1/2×R1 1/210.5
44,890
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904067JL24GDスイベルジョイント241730G1 1/2×Rc1 1/210.5
39,890
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904076JL24GGスイベルジョイント24-G1 1/210.5
39,890
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904085JL24KCスイベルジョイント241830G1 1/2×R1 1/210.5
44,890
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904094JL24LCスイベルジョイント241945G1 1/2×R1 1/210.5
49,240
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904112JL32CCスイベルジョイント322835R210.5
62,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904121JL32CDスイベルジョイント322619R2×Rc210.5
55,650
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904146JL32DCスイベルジョイント323035Rc2×R210.5
69,180
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904155JL32DDスイベルジョイント322780Rc210.5
70,110
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904173JL32GCスイベルジョイント322835G2×R210.5
62,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904182JL32GDスイベルジョイント322619G2×Rc210.5
64,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904191JL32GGスイベルジョイント32-G210.5
55,650
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904207JL32KCスイベルジョイント322835G2×R210.5
62,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904216JL32LCスイベルジョイント323050G2×R210.5
60,150
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904234JR20DCロータリージョイント20-Rc1 1/4×R1 1/420.5
78,080
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904243JR24DCロータリージョイント24-Rc1 1/2×R1 1/214
102,190
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
46904252JR32DCロータリージョイント32-Rc2×R210.5
133,580
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
46903981JL20LDスイベルジョイント20-G1 1/4×Rc1 1/417
オープン
取扱い終了
返品不可
46904103JL24LDスイベルジョイント24-G1 1/2×Rc1 1/210.5
43,600
取扱い終了
返品不可
46904137JL32CGスイベルジョイント32-R2×G210.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46904164JL32DGスイベルジョイント32-Rc2×G210.5
オープン
取扱い終了
返品不可
46904225JL32LDスイベルジョイント32-G2×Rc210.5
60,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする