井口機工製作所
ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)
仕様
上向き用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
高さ(mm)
自重(kg)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46905625
US-16J
スチール、メインボール:POM
2-Φ3.5
10.1
0.03
41.3
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905634
US-16SJ
ステンレス、メインボール:POM
2-Φ3.5
10.1
0.03
41.3
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905643
US-25J
スチール、メインボール:POM
2-Φ4.5
14.6
0.08
55.8
¥
1,040
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46905652
US-25SJ
ステンレス、メインボール:POM
2-Φ4.5
14.6
0.08
55.8
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください