曜日別特売

スイベルジョイント AS

スイベルジョイント AS - 昭和技研工業
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
材質(パッキン)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46936732ASP-1-10A180PTFEシールRc3/84.1
30,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936741ASP-1-15A180PTFEシールRc1/24.1
30,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46936757ASP-1-20A180PTFEシールRc3/44.1
41,600
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936766ASP-1-25A180PTFEシールRc14.1
41,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46936775ASP-1-32A180PTFEシールRc1 1/44.1
83,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936784ASP-1-40A180PTFEシールRc1 1/24.1
83,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936793ASP-1-50A180PTFEシールRc24.1
175,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936802ASP-1-65A180PTFEシールRc2 1/22.1
245,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936811ASP-1-80A180PTFEシールRc32.1
303,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936827ASP-2-10A180PTFEシールRc3/84.1
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936836ASP-2-15A180PTFEシールRc1/24.1
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936845ASP-2-20A180PTFEシールRc3/44.1
49,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936854ASP-2-25A180PTFEシールRc14.1
49,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46936863ASP-2-32A180PTFEシールRc1 1/44.1
93,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936872ASP-2-40A180PTFEシールRc1 1/24.1
93,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936881ASP-2-50A180PTFEシールRc24.1
194,400
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936897ASP-2-65A180PTFEシールRc2 1/22.1
262,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936906ASP-2-80A180PTFEシールRc32.1
325,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936915ASP-3-10A180PTFEシールRc3/84.1
39,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936924ASP-3-15A180PTFEシールRc1/24.1
39,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936933ASP-3-20A180PTFEシールRc3/44.1
56,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936942ASP-3-25A180PTFEシールRc14.1
56,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936951ASP-3-32A180PTFEシールRc1 1/44.1
114,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936967ASP-3-40A180PTFEシールRc1 1/24.1
114,900
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936976ASP-3-50A180PTFEシールRc24.1
234,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936985ASP-3-65A180PTFEシールRc2 1/22.1
270,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46936994ASP-3-80A180PTFEシールRc32.1
352,800
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937003ASQ-1-10A--Rc3/84.1
26,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937012ASQ-1-15A--Rc1/24.1
26,100
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937021ASQ-1-20A--Rc3/44.1
36,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937037ASQ-1-25A--Rc14.1
36,400
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937046ASQ-1-32A--Rc1 1/44.1
75,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937055ASQ-1-40A--Rc1 1/24.1
75,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937064ASQ-1-50A--Rc24.1
163,700
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937073ASQ-1-65A--Rc2 1/22.1
233,600
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937082ASQ-1-80A--Rc32.1
293,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937091ASQ-2-10A--Rc3/84.1
30,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937107ASQ-2-15A--Rc1/24.1
30,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937116ASQ-2-20A--Rc3/44.1
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937125ASQ-2-25A--Rc14.1
43,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937134ASQ-2-32A--Rc1 1/44.1
85,700
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937143ASQ-2-40A--Rc1 1/24.1
85,700
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937152ASQ-2-50A--Rc24.1
183,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937161ASQ-2-65A--Rc2 1/22.1
250,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937177ASQ-2-80A--Rc32.1
315,400
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937186ASQ-3-10A--Rc3/84.1
34,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937195ASQ-3-15A--Rc1/24.1
34,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937204ASQ-3-20A--Rc3/44.1
50,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937213ASQ-3-25A--Rc14.1
50,900
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46937222ASQ-3-32A--Rc1 1/44.1
106,900
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする